Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CRAMOLIN - Screen 400 ml Schaumreiniger für Bildschirme

CRAMOLIN
kopierenkopieren
CRAMOLIN - Screen 400 ml Schaumreiniger für Bildschirme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C1321611

  • Einsatzbereich - Bildschirme

  • Funktion - Reinigung/Entfettung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024213132163

Sonepar Artikelnummer

120060505

Hersteller Artikelnummer

C1321611

Hersteller Typ

C1321611

Hersteller Artikel Nr.:

C1321611

Einsatzbereich:

Bildschirme

Funktion:

Reinigung/Entfettung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.001 kg

Schaumreiniger für Bildschirme mitAntistatikeffekt– SCREEN enthält lösungsaktive Substanzen zur Beseitigungvon Schmutzschichten auf Glasflächen aller Art.– Die Wirkstoffe sind nach dem Aufsprühen in einem Schaumgebunden und laufen nicht ab.– Durch den Antistatikeffekt wird eine Neuverschmutzungdeutlich verzögert.– SCREEN reinigt schonend, gründlich und schlierenfrei.– Gebräuchliche Konstruktionsmaterialien werden nichtangegriffen.Anwendung:– Wirksame Beseitigung von Staub-, Fett-, Schmutz- undNikotinbelägen auf Bildschirmen und Glasflächen aller Art.– Verhinderung einer raschen Verschmutzung von Glasflächendurch eine deutliche Verringerung der Schmutz- und Staubanziehung.– Verbesserung der Arbeitssicherheit und Verminderung derArbeitsbelastung durch eine gute, ungetrübte Sicht an Bildschirmen.Technische Daten:Farbe: wasserklar, Schaum weißDichte: 0,84 g / cm3Schaumstabilität: sehr gutMaterialverträglichkeit: Glas, Metall, gehärteteLacke uneingeschränktgut, Kunststoffe wieAcrylglas, Polycarbonat,