CRAMOLIN - SCRUBS Handreinigungstücher 1 Eimer = 72 Tücher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CDY42272
Mit Scheuerfläche - Nein
Farbe - weiß
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 34011900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019114422727
Sonepar Artikelnummer
120146120
Hersteller Artikelnummer
CDY42272
Hersteller Typ
CDY42272
Hersteller Artikel Nr.:
CDY42272
Mit Scheuerfläche:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
34011900
Gewicht:
0.001 kg
SCRUBS Handreinigungstücher– Zur einfachen Reinigung von Händen, Werkzeugen und Maschinen.Anwendung:– Entfernt schnell, gründlich und schonend stärkste Verschmutzungen wie Fette, Öle, Kleber, Teer, Wachs, Ruß, Farbe, Tinte, Harz,Grasflecken, Dichtungsmittel, Polyuhrethan (PU) uvw.– Nach der Handreinigung haben die Tücher noch genügend Reinigungskraft für die effektive Reinigung von Werkzeugen undAusrüstungen.– Ideal für Monteure, Bau- und Straßenbauarbeiter, Betriebselektriker, Servicetechniker, KFZ-Mechaniker, Schlosser, Heimwerker,Landwirte uvm.Technische Daten:Farbe: blauGeruch: OrangenduftFlammpunkt: > 100° CSelbstentzündlichkeit: nicht selbstentzündlichExplosionsgefahr: nicht expolsionsgefährlich


