Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CRAMOLIN - Silikon 400 ml Schmieröl, dickflüssig und hochwirksam

CRAMOLIN
kopierenkopieren
CRAMOLIN - Silikon 400 ml Schmieröl, dickflüssig und hochwirksam

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C1121611

  • Einsatzbereich - elektrische Anlagen

  • Funktion - Isolierung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024213112165

Sonepar Artikelnummer

120060484

Hersteller Artikelnummer

C1121611

Hersteller Typ

C1121611

Hersteller Artikel Nr.:

C1121611

Einsatzbereich:

elektrische Anlagen

Funktion:

Isolierung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.001 kg

Dickflüssiges, hochwirksamesIsolier- und Schmieröl– SILIKON ist ein hochwertiges, dickflüssiges Isolieröl mit einerDurchschlagfestigkeit von 12 kV pro Millimeter.– Trocknet nicht aus, ist wasserabweisend und daher alsFeuchtigkeitspuffer geeignet.– Ebenso ist SILIKON ein gutes universelles Schmiermittel.– Beständig innerhalb eines breiten Temperaturspektrumsvon -50° C bis +200° C.– Greift Konstruktionsmaterialien nicht an.– Ist ungiftig.Anwendung:– Zur Vermeidung von Funkenüberschlägen anHochspannungstrafos, Röhrensockeln usw.– Beseitigung von Kriechstömen und Coronaeffekten.– Verhinderung von Feinschlüssen an Spulen.– Als Isolation überall dort, wo ein Verkleben der behandeltenTeile vermieden werden muss.– Einsetzbar auch als Gleitmittel beim Einziehen von Drähtenetc.– Als Trennmittel bei der Kunststoffproduktion bzw.Spanplattenerzeugung.Technische Daten:Farbe: farblosGeruch: nach LösungsmittelnDichte: 0,82 g / cm3Viskosität (Öl): 1000 mm2/s (25° C)Temperaturbeständigkeit: bis +200° CDurchschlagsfestigkeit (Öl): 12 kV /mm (20° C)Wärmeleitfähigkeit (Öl): 0,16 W / Km