Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CRAMOLIN - Sprühflon 200 ml Gleit- und Trennmittel fettfrei

CRAMOLIN
kopierenkopieren
CRAMOLIN - Sprühflon 200 ml Gleit- und Trennmittel fettfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C1131411

  • Einsatzbereich - Elektronik/Mechanik

  • Funktion - Schmierung

  • Inhalt - 200 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024213113148

Sonepar Artikelnummer

120060485

Hersteller Artikelnummer

C1131411

Hersteller Typ

C1131411

Hersteller Artikel Nr.:

C1131411

Einsatzbereich:

Elektronik/Mechanik

Funktion:

Schmierung

Inhalt:

200 ml

Brennbar:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.001 kg

Fettfreies Gleit- und Trennmittelauf PTFE-Basis– SPRÜHFLON ist ein hochwirksames Trockenschmiermittelauf PTFE-Basis.– Bietet niedrigen Reibungskoeffizienten.– Ist antiadhäsiv bei klebrigen Stoffen.– Auf allen Materialien einsetzbar.– Beständig innerhalb eines breiten Temperaturspektrumsvon -100° C bis +260° C.– Stabil gegenüber Chemikalien.– Elektrisch isolierend.– Ermöglicht ein sauberes Arbeiten.Anwendung:– In der E-Technik als Gleitmittel bei Verdrahtungsarbeiten.– Als Trockenschmiermittel für elektromechanische Bauteile.– Als Trennmittel bei der Kunststoffverarbeitung.– Überall einzusetzen wo eine ölfreie Schmierung erfolgenmuss.Technische Daten:Farbe: weißlichGeruch: nach LösungsmittelnDichte: 0,72 g / cm3Temperaturbeständigkeit: bis +260° C