Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CRAMOLIN - Sprühöl 200 ml Schmieröl und Korrosionsschutz

CRAMOLIN
kopierenkopieren
CRAMOLIN - Sprühöl 200 ml Schmieröl und Korrosionsschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C1111411

  • Einsatzbereich - Elektronik/Mechanik

  • Funktion - Schmierung

  • Inhalt - 200 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024213111144

Sonepar Artikelnummer

120060482

Hersteller Artikelnummer

C1111411

Hersteller Typ

C1111411

Hersteller Artikel Nr.:

C1111411

Einsatzbereich:

Elektronik/Mechanik

Funktion:

Schmierung

Inhalt:

200 ml

Brennbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34031980

Gewicht:

0.001 kg

Multifunktions-Schmierölund Korrosionsschutz– SPRÜHÖL ist ein hochwirksames, dünnflüssiges, säurefreiesSchmiermittel mit sehr guten Notlaufeigenschaften.– Der Schmierfilm ist beständig und verharzt nicht.– Wasser- und feuchtigkeitsverdrängend.– Schützt dauerhaft und zuverlässig vor Korrosion– Wirksam innerhalb eines breiten Temperaturspektrumsvon -40° C bis +175° C.– Entspricht ISO VG 10.Anwendung:– Schmierung von beweglichen Teilen in:- Elektronik- Feinmechanik- Wartung und Reparatur– Schutz vor Korrosion an:- Bauteilen- Geräten- Automaten- Maschinen usw.– SPRÜHÖL ist zur Anwendung an Metallen aller Art geeignet.Technische Daten:Farbe: gelblichGeruch: nach MineralölDichte: 0,78g / cm3Viskosität (Öl): 10 mm2/s (40° C)Stockpunkt: -57° C(DIN ISO 3016)Materialverträglichkeit: gut