Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CRAMOLIN - TOP Markierspray 500 ml orange

CRAMOLIN
kopierenkopieren
CRAMOLIN - TOP Markierspray 500 ml orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C801804

  • Farbe - orange

  • Spraydose - Ja

  • Inhalt - 500 ml

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3429978015040

Sonepar Artikelnummer

120521614

Hersteller Artikelnummer

C801804

Hersteller Typ

C801804

Hersteller Artikel Nr.:

C801804

Farbe:

orange

Spraydose:

Ja

Inhalt:

500 ml

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

32089099

Gewicht:

0.001 kg

Professioneller Markierungsspray– Geeignet für die Markierung auf Asphalt, Beton, Holz, Kies, Sand, Metall, Mauerwerk, Gras ...– Leuchtende Farben, 5 verschiedenen Farben, 4 davon fluoreszierend– Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse– Präzise Linie, gebündelter Strahl– Nicht gesundheitsschädlich oder reizend– Dose 650 e / 500 mL