Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CRAMOLIN - Top-Pin 200mL Zur Funktionssicherheit v.Steckkontakten

CRAMOLIN
kopierenkopieren
CRAMOLIN - Top-Pin 200mL Zur Funktionssicherheit v.Steckkontakten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C1101411

  • Einsatzbereich - elektrische Verbindungen

  • Funktion - Kontaktfett

  • Inhalt - 200 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024213110147

Sonepar Artikelnummer

120191150

Hersteller Artikelnummer

C1101411

Hersteller Typ

C1101411

Hersteller Artikel Nr.:

C1101411

Einsatzbereich:

elektrische Verbindungen

Funktion:

Kontaktfett

Inhalt:

200 ml

Brennbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.001 kg

Schutz zur Funktionssicherungvon Steckkontakten– TOP-PIN ist das Schutz- und Gleitmittel zurFunktionssicherung aller Kontakte, insbesondere edelmetallbeschichteteSteckkontakte.– Gute Schmier- und Korrosionsschutzeigenschaften auf derBasis synthetischer Wirkstoffe.– Beschädigungen der Edelmetallschichten werden verhindert,die Korrosion unedler Basismetalle entfällt.– Der Film von TOP-PIN ist gleitfähig, dünn und hitzebeständig.Anwendung:– Zur dauerhaften Erhaltung der Funktionsfähigkeit vonKontakten und Steckverbindungen aller Art.– Besonders geeignet ist der Einsatz von TOP-PIN an hochwertigenelektronischen Geräten und im Falle aggressiverUmweltbedingungen in:- Werkstatt- Industrie- Kfz-Elektronik- EDV- Telekommunikation- Militär usw.Technische Daten:Farbe: gelblichGeruch: nach LösungsmittelnDichte: 0,67 g / cm3Temperaturbest. (Film): bis +300° CKorrosionsschutz: 4 Zyklen(DIN IEC 68)Gleitfähigkeit unter Druck: sehr gut