Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CRAMOLIN - Urethan 400 ml (klar) Schutz- und Isolierlack

CRAMOLIN
kopierenkopieren
CRAMOLIN - Urethan 400 ml (klar) Schutz- und Isolierlack

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C1211611

  • Einsatzbereich - elektrische Baugruppen

  • Funktion - Oberflächenversiegelung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024213121167

Sonepar Artikelnummer

120060494

Hersteller Artikelnummer

C1211611

Hersteller Typ

C1211611

Hersteller Artikel Nr.:

C1211611

Einsatzbereich:

elektrische Baugruppen

Funktion:

Oberflächenversiegelung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32100010

Gewicht:

0.001 kg

Besonders widerstandsfähigerSchutz- und Isolierlack– URETHAN KLAR/ROT, der Einkomponenten-Urethanlack fürdie Elektronik.– Hohe Oberflächen- und Durchgangswiderstände.– Gute Durchschlagsfestigkeit.– Niedrige dielektrische Konstante und Verlustfaktoren.– Beständig gegen Feuchtigkeit, verdünnte Säuren undLaugen, Lösungsmittel und Pilzbefall.– Der Film ist elastisch, abrieb- und haftfest, beständig undnicht durchlötbar.Anwendung:– Zum Schutz und zur Versiegelung von gedrucktenSchaltungen.– Als beständiger Schutzüberzug bei Elektromotoren, Trafossowie sonstigen Bauteilen und Geräten.– Besonders geeignet auch zur Vermeidung von Schäden anGeräten, Werkstoffen usw. durch Feuchtigkeit, Korrosion undchemische Einwirkungen.Technische Daten:klar rotFarbe: transparent rot deckendDichte: 0,79 g/cm3 0,87 g/cm3Oberflächenwiderstand: 2,5x10 hoch 12 ohm Durchgangswiderstand: 5,1x10 hoch 14 ohm Durchschlagsfestigkeit: 82,9 kV/mm Kriechstromfestigkeit (CTI): > 600 V Dielektrische Konst.: 2,21 (1 kHz) Temperaturbereich: -40° C bis +130° CKlasse B nach VDE 0360