Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CRAMOLIN - Wäsche 400 ml Reinigung verschmutzter Kontakte

CRAMOLIN
kopierenkopieren
CRAMOLIN - Wäsche 400 ml Reinigung verschmutzter Kontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C1051611

  • Einsatzbereich - elektrische Baugruppen

  • Funktion - Reinigung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024213105167

Sonepar Artikelnummer

120060478

Hersteller Artikelnummer

C1051611

Hersteller Typ

C1051611

Hersteller Artikel Nr.:

C1051611

Einsatzbereich:

elektrische Baugruppen

Funktion:

Reinigung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38140090

Gewicht:

0.001 kg

Sprühwäsche zur Reinigung verschmutzterKontakte und Bauteile– WÄSCHE besteht aus einer hochwirksamenLösungsmittelkombination zur sicheren Entfernung vonSchmutz- bzw. Fettbelägen und umgewandeltenOxidschichten.– Gute Kriech- und Fließeigenschaften führen dazu, dass beisachgerechter Anwendung Verschmutzungen problemlosweggespült werden.– Greift die gebräuchlichen Werkstoffe nicht an.– Verdunstet schnell und vollkommen rückstandsfrei.Anwendung:– Intensivreinigung von:- Kontakten- Geräten und Bauteilen in der Elektronik– Speziell an:- Schaltern- Elektromotoren- Relais- Schützen- Gehäusen etc.– Auch vorgesehen zum Abspülen der durchCRAMOLIN CONTACLEAN zuvor angelösten OxidundSulfidschichten auf KontaktflächenTechnische Daten:Farbe: farblosGeruch: nach AlkoholenDichte: 0,75 g / cm3Verdunstung: mittelRückstände: keineFett- und Harzlösung: universellKunststoffverträglichkeit: gut