Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - 2 K Injektionsmörtel (Ankerkleber), Kartusche 300 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - 2 K Injektionsmörtel (Ankerkleber), Kartusche 300 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10167

  • Zolltarifnummer - 32141010

  • Gewicht - 0.582 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800565

Hersteller Artikelnummer

10167

Hersteller Typ

10167

Hersteller Artikel Nr.:

10167

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.582 kg

Ersatzmixerspitzen für 300ml Kartusche