Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - 2 K - Pistole, für 50 ml Kartuschen

kopierenkopieren
CREA-TECH - 2 K - Pistole, für 50 ml Kartuschen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20250

  • Zolltarifnummer - 84242000

  • Gewicht - 0.427 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800907

Hersteller Artikelnummer

20250

Hersteller Typ

20250

Hersteller Artikel Nr.:

20250

Zolltarifnummer:

84242000

Gewicht:

0.427 kg

''2K-Pistole für 50ml Kartusche. Das perfekte Werkzeug für präzises und effizientes Arbeiten mit unseren 2 Komponenten Klebstoffen. Sie eignet sich hervorragend für Anwendungen in Handwerk, Reparaturarbeiten und im Modellbau. Dank ihrer stabilen Bauweise mit einem geschlossenen Gehäuse aus Kunststoff und ergonomischen Gestaltung ermöglicht sie eine gleichmäßige und kontrollierte Dosierung. EIGENSCHAFTEN:''