Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - 4 Kant Scheibenschneidedrahlt, 50 m

kopierenkopieren
CREA-TECH - 4 Kant Scheibenschneidedrahlt, 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700150

  • Zolltarifnummer - 73121049

  • Gewicht - 0.180 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800931

Hersteller Artikelnummer

700150

Hersteller Typ

700150

Hersteller Artikel Nr.:

700150

Zolltarifnummer:

73121049

Gewicht:

0.180 kg

''Das Vierkant-Profil des Schneiddrahtes ermöglicht eine leichtgängige, exakte und saubere Schnittleistung selbst durch starke Urethanschichten. Enorm starke Zugfestigkeit bis 2.400 N/mm² Material: speziallegierter Edelstahl Zugfestigkeit: bis 2.400 N/mm² Gewicht: 155g Lieferumfang: 50 m Rolle auf Pappspule''