Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Abdeckband K 51, -30° bis +60°, 19 mm x 50 m

kopierenkopieren
CREA-TECH - Abdeckband K 51, -30° bis +60°, 19 mm x 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00191000

  • Zolltarifnummer - 48114190

  • Gewicht - 0.107 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800517

Hersteller Artikelnummer

00191000

Hersteller Typ

00191000

Hersteller Artikel Nr.:

00191000

Zolltarifnummer:

48114190

Gewicht:

0.107 kg

Das flachgekreppte, stabilisierte Spezialpapier, ist mit einem stark klebenden Kautschukkleber beschichtet. Anwendungen: Verpacken, Abdecken, Bündeln, Fixieren. Universelles Abdecken in der Farb- und Lacktechnik.