Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Abisolierzange Superstrip (NSS), 0,2 mm² - 6,0 mm²

kopierenkopieren
CREA-TECH - Abisolierzange Superstrip (NSS), 0,2 mm² - 6,0 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00090

  • Zolltarifnummer - 82032000

  • Gewicht - 0.138 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800494

Hersteller Artikelnummer

00090

Hersteller Typ

00090

Hersteller Artikel Nr.:

00090

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.138 kg

''Die Abisolierzange ist eine leichte, qualitativ hochwertige Kabel-Abisolierzange mit automatischer Einstellung. Sie sorgt innerhalb weniger Sekunden für das genaue und sichere Abisolieren eines Kabels. Passt sich automatisch an den Durchmesser von Kabel und Leiter an. Die Messer der Zange berühren den inneren Leiter nie. Dies macht eine Beschädigung des Leiters unmöglich. Nachdem das Kabel abisoliert ist, sorgt die Rückstellfeder dafür, dass sich die Zange für den nächsten Arbeitsgang wieder öffnet. Einfach in der Anwendung – Draht oder Leiter einlegen, zusammendrücken – fertig. EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNGEN:''