Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Acryl 201D (ACD), Kartusche 310 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Acryl 201D (ACD), Kartusche 310 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201D

  • Zolltarifnummer - 32141010

  • Gewicht - 0.558 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800605

Hersteller Artikelnummer

201D

Hersteller Typ

201D

Hersteller Artikel Nr.:

201D

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.558 kg

''Acryl 201D ist eine elastoplastische Fugendichtmasse auf Acryldispersionsbasis. Es dichtet Fugen mit einer max. Bewegungsaufnahme von 7,5% im Innen- und Außenbereich. Härtet durch Verdunstung von Wasser aus. Acryl 201D ist überstreichbar. Dehnbelastete Fugen dürfen nicht überstrichen werden. EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNGEN: Zum Abdichten von Fugen, Anschlußfugen, die nicht allzu großer Bewegung unterliegen (zwischen Putz, Mauer- und Ziegelwerk, eloxiertem Alu, Gips, PVC und Holz) z.B. zum Abdichten von Fugen und Fensterbänken, Tür- und Fensteranschlüßen, Rolllädenkästen, Verfugen von Leichtbauwänden, Rißverfugungen, Verlegen von Kunststoffrohren bei Wanddurchführungen, Verfugen in lackverarbeitenden Betrieben. EINSCHRÄNKUNGEN: Darf nicht im Sanitärbereich, auf Marmor und Naturstein, bituminösen Untergründen und auf unbehandelten, metallischen Untergründen verwendet werden. VERARBEITUNG: Der Untergrund muß trocken, staub- und fettfrei sein. Poröse Untergründe mit einem Primer vorbehandeln. Vor dem Primerauftrag Zementschlämme, Beschichtungen, Imprägnierungen und alte Dichtmassen vollständig entfernen. Die Fuge muß unbedingt mit einem richtig dimensionierten Hinterfüllmaterial (z.B. PE-Schnur) versehen sein, um eine 3-Flankenhaftung zu verhindern. Glätten mit Wasser oder einem neutralen, nicht färbenden wässrigen Glättmittel. Die Verarbeitung bei starken Temperaturschwankungen sollte vermieden werden. Solange es Feuchtigkeit aufnehmen kann, härtet es nicht aus! Bei Anwendung im Außenbereich muss die Dichtungsmasse bis zur vollständigen Aushärtung vor Feuchtigkeit bzw. Regen geschützt werden. TECHNISCHE DATEN: Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C Hautbildungszeit (23°C/55%RF): ca. 5 Minuten Temperaturbeständig: -20°C bis +75°C HALTBARKEIT: In ungeöffneter Verpackung bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C mindestens 18 Monate ab Produktionsdatum.''