Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Al - Bond (ABD), Flasche à 20 g

kopierenkopieren
CREA-TECH - Al - Bond (ABD), Flasche à 20 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00038

  • Zolltarifnummer - 84798100

  • Gewicht - 0.033 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800867

Hersteller Artikelnummer

00038

Hersteller Typ

00038

Hersteller Artikel Nr.:

00038

Zolltarifnummer:

84798100

Gewicht:

0.033 kg

''Dieses Set wird ohne einer Geschenkebox versendet und enthält folgende Produkte: Brunox Bike Washer – 1 Liter Flasche – Art.Nr. 9700034 BRUNOX Bike-Washer ist ein universell für alle, Fahrräder, E-Bikes & 2-Räder einsetzbares Reinigungsmittel. Durch seine Gelformel haftet der Reiniger auch an vertikalen Stellen und entfernt selbst stärkste Verschmutzungen, wie Öl, Fett, Straßenstaub oder verkrustete Schlammrückstände gründlich und rückstandsfrei. Selbst verschmutzte Ketten, Zahnkränze und Kassetten werden wieder strahlend sauber. BRUNOX Bike Washer ist aufgrund seiner schonenden Gelformel verträglich mit allen Materialien. Korrosionsschutz bei regelmäßiger Anwendung! Brunox Federgabel Deo – 100ml Dose – Art.Nr. 9700035 BRUNOX Deo für die Federgabel ist ein hochwertiges Multi-Spray zum Pflegen der Federgabeln. Es hält Dichtungen geschmeidig, pflegt und schützt Dämpfergelenke, Einstellschrauben und hält Einstellknöpfe leicht gängig. Reinigt und versiegelt Krone, Tauch – und Standrohre. Unterkriecht mineralischen Schmutz und löst mühelos auch Teerflecken. Verdrängt Feuchtigkeit, bildet einen transparenten Schutzfilm, wirkt schmutzabweisend, enthält kein Silikon, PTFE und Graphit. Macht alles beweglich und löst festsitzende Schrauben. Brunox Carbonpflege – 120ml Zerstäuber – Art.Nr. 9700038 BRUNOX Carbonpflege pflegt, poliert, reinigt, konserviert hochwertige Carbonkomponenten. Gleichzeitig verdrängt BRUNOX Carbonpflege jegliche Feuchtigkeit und bildet einen gleichmäßigen, nicht aushärtenden Schutzfilm zwischen Carbonverbundkomponenten und ALU-Verbundteilen. BRUNOX CARBONPFLEGE wirkt antistatisch und hält somit Staub und Schmutz fern. BRUNOX Carbonpflege ist die ultimative Lösung für Carbonprodukte, welche einer edlen Pflege würdig sind. Brunox Top Kett – 100ml Flasche – Art.Nr. 9700039 BRUNOX Top-Kett ist ein allwetterfestes High – Tec – Schmiermittel, welches speziell für Fahrrad und Motorrad entwickelt wurde. BRUNOX Top-Kett bildet einen gleichmäßigen transparenten, kompakten Schmierfilm, welcher nicht austrocknet. Hält hohen Belastungen, wie Druck, Schmutz und Nässe standen. Garantiert lange Schmierintervalle, leichte Kettenführung, müheloses Schalten und eine Verminderung der Kettendehnung. Dank seiner Druckbeständigkeit, bietet BRUNOX Top-Kett in jeder Wetterlage einen nachhaltigen Korrosionsschutz von bis zu 6 Monaten. BRUNOX Top-Kett wird für Ketten im 2-Rad Sektor verwendet, Fahrrad-, E-Bikes- und Motorrad – Ketten, welche eine andauernde, zuverlässige, allwetterfeste Kettenschmierung benötigen. Brunox Turbo Clean – 500ml Dose – Art.Nr. 9700042 High – Tec – Scheibenbremsen Reiniger und Entfetter – ACETONFREI. Unterkriecht und löst mit extremem Powerstahl Bremsstaub, Bremsflüssigkeit, Montagepaste, Schmutz, Fett, Öl etc. und wirkt stark entfettend. Aufgrund von modifiziertem Kohlenwasserstoff – Komplexen dampft BRUNOX Turbo-Clean rückstandslos ab und weist zudem stark wasserverdrängende Eigenschaften auf. Er verfügt über einen idealen Ablüftungszyklus, der es erlaubt auch stark verschmutzte Komponenten mit einem benetzten Lappen manuell nach zu reinigen. BRUNOX Turbo-Clean verhält sich gegenüber Lack und allen Metallen neutral und ist nichtleitend. Es werden weder Gummi, Kunststoff, O – Ringe als auch keine Bremsleitungen angegriffen. Beseitigt Quietsch -Geräusche und wirkt auch diesbezüglich vor. BRUNOX Turbo-Clean entfettet, löst und pflegt Fahrrad-, Motorrad-, Fahrzeug– & Maschinen – Komponenten jeder Art von Bremsstaub, Fett, Öl, Montagepasten, organischem & mineralischem Schmutz als auch von Säuren.''