Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Al - Bond (ABD), Flasche à 500g

kopierenkopieren
CREA-TECH - Al - Bond (ABD), Flasche à 500g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00076

  • Zolltarifnummer - 84798100

  • Gewicht - 0.561 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800869

Hersteller Artikelnummer

00076

Hersteller Typ

00076

Hersteller Artikel Nr.:

00076

Zolltarifnummer:

84798100

Gewicht:

0.561 kg

Universalschnellkleber flüssig – Klebt Sekundenschnell mit extrem starker Haftung – Lösungsmittelfreier Einkomponentenkleber, Ethyl, Cyanacrylat Basis