CREA-TECH - Al-Bond Aktivator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00275
Inhalt - 200 ml
Nettogewicht - 217 g
Zolltarifnummer - 84798100
Gewicht - 0.217 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121152598
Hersteller Artikelnummer
00275
Hersteller Typ
00275
Hersteller Artikel Nr.:
00275
Inhalt:
200 ml
Nettogewicht:
217 g
Zolltarifnummer:
84798100
Gewicht:
0.217 kg
''Al-Bond Aktivator beschleunigt die Aushärtung von Sekundenklebstoffen und ist frei von DMPT. ANWENDUNGEN: Der Einsatz ist insbesondere unter suboptimalen Umweltbedingungen erforderlich, beispielsweise bei niedrigen Temperaturen, geringer Luftfeuchtigkeit oder dicken Klebstoffschichten. Ebenso wird die Vorbehandlung mit Al-Bond Aktivator empfohlen, wenn stark saugende und poröse Oberflächen verklebt werden sollen oder inaktive Werkstoffe verwendet werden. Die Aushärtung des Klebstoffs wird deutlich beschleunigt. Al Bond Aktivator ist klar und bei den meisten Materialien nicht ausblühend. Jedoch kann er gefärbte Oberflächen und Thermoplaste angreifen. VERARBEITUNG: Vor dem Gebrauch sind Verträglichkeitstests mit den verklebenden Materialien durchzuführen. Die zu behandelnden Teile mit Sure Solv reinigen. Die Dose vor Gebrauch kurz schütteln. Al-Bond Aktivator einseitig auftragen und ablüften lassen. Sekundenkleber auf die nicht vorbehandelte Oberfläche auftragen. Danach die Teile schnell zusammenfügen und den Klebstoff aushärten lassen. Die Verarbeitungstemperatur liegt bei +10° bis +30°C.''


