Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Alupastenspray (APA), Dose 400 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Alupastenspray (APA), Dose 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B3880001

  • Zolltarifnummer - 32089099

  • Gewicht - 0.367 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800958

Hersteller Artikelnummer

B3880001

Hersteller Typ

B3880001

Hersteller Artikel Nr.:

B3880001

Zolltarifnummer:

32089099

Gewicht:

0.367 kg

''Alupasten-Spray ist ein Korrosionsschutz- und Hochleistungsschmierspray, das speziell für statisch stark beanspruchte Teile und langsam rotierende Anlagen entwickelt wurde. Dank seiner innovativen Formel bietet es einen außergewöhnlichen Schutz gegen Abnutzung, Oxidation und Korrosion, wodurch die Lebensdauer Ihrer mechanischen Komponenten deutlich verlängert wird. Es sorgt für einen reibungslosen Betrieb aller beweglichen Teile, indem es wirksam Festfressen, Festbrennen, Passungsrost sowie Verschleiß reduziert. Es bildet eine langlebige Schutzschicht, die selbst unter extremen Bedingungen zuverlässig bleibt. Alupasten-Spray zeichnet sich durch seine Haftfähigkeit und Abriebfestigkeit aus, was bedeutet, dass es auch bei hohen Belastungen an Ort und Stelle bleibt und nicht abblättert oder abwäscht. Ein weiterer Vorteil ist die Hochdruckbeständigkeit des Produkts, wodurch es auch bei starken Druckbelastungen optimal wirkt. Es enthält keine giftigen Schwermetalle, was es zu einer umweltfreundlichen Wahl macht. Zudem ist es resistent gegen die meisten Säuren, Laugen sowie Salzwasser – ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie der Automobil-, Maschinenbau- oder Marineindustrie. Diese Vielseitigkeit macht es zu einem unverzichtbaren Produkt für Wartung, Reparatur und Schutz in verschiedensten technischen Anwendungen. EIGENSCHAFTEN: VERARBEITUNG: Die zu behandelnden Teile gut reinigen. Alte Schmiermittelrückstände entfernen. Dose kurz und kräftig schütteln und gezielt aufsprühen. Sprühabstand ca. 25 cm.''