Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Anitbakterielle Seife, 1100 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Anitbakterielle Seife, 1100 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 750110E

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 1.154 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800940

Hersteller Artikelnummer

750110E

Hersteller Typ

750110E

Hersteller Artikel Nr.:

750110E

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

1.154 kg

''Mild genug für häufigen Gebrauch, dennoch Abtötung von 99,9% der potenziell schädlichen Bakterien. Erfüllt folgende Normen: EN1040, EN1276 und EN12054''