CREA-TECH - Anti-Dröhn-Platten, SCHWARZ, 50 cm x 25 cm x 1,5 mm, Box à 10 Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 608012
Zolltarifnummer - 39211900
Gewicht - 0.408 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120800924
Hersteller Artikelnummer
608012
Hersteller Typ
608012
Hersteller Artikel Nr.:
608012
Zolltarifnummer:
39211900
Gewicht:
0.408 kg
''Die Antidröhnplatte ist eine selbstklebende Bitumen-Dämpfungsfolie auf Basis von hochwertigem polymermodifiziertem Bitumen und speziellen Füllstoffen. Durch gute Flexibilität bei Raumtemperatur passt sich die Folie auch Wölbungen problemlos an. Die Folie ist selbstklebend mit einem lösemittelfreien Haftklebestoff ausgerüstet. Hervorragende Entdröhnung bzw. Körperschalldämmung von dünnwandigen Blechen. Anwendungsgebiete: Karosserie- und Maschinenbau, Lüftungskanäle, Bauwesen, Fassadenbereiche, Alu Fensterbänke, Anlagenbau. MAßE: 50 cm x 25 cm x 1,5 mm''


