Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - ANTICIPATION, fruchtig, Dose 75 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - ANTICIPATION, fruchtig, Dose 75 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 260003

  • Zolltarifnummer - 33030090

  • Gewicht - 0.091 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800609

Hersteller Artikelnummer

260003

Hersteller Typ

260003

Hersteller Artikel Nr.:

260003

Zolltarifnummer:

33030090

Gewicht:

0.091 kg

''Alle Duftnoten von Microburst 3000 enthalten die Geruchsneutralisierungstechnik Microtrans, welche schlechte Gerüche in ihre Bestandteile zerlegt und eliminiert. Der hohe Standard an Sauberkeit, den das System bietet, wird mithilfe einer breiten Palette, wirkungsvoller und anhaltenden frischer Duftnoten noch überzeugender und hinterlässt bei Ihren Toilettenbesuchen oder in anderen Räumen, einen bleibenden und positiven Eindruck. EIGENSCHAFTEN: Frischer, fruchtiger Apfelduft''