Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Astro-Grip (AGP), Tube à 15 g

kopierenkopieren
CREA-TECH - Astro-Grip (AGP), Tube à 15 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00276

  • Zolltarifnummer - 38249996

  • Gewicht - 0.033 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800532

Hersteller Artikelnummer

00276

Hersteller Typ

00276

Hersteller Artikel Nr.:

00276

Zolltarifnummer:

38249996

Gewicht:

0.033 kg

Diamantpulver in Gel-Form, verhindert das ''Rutschen'' von Werkzeugen (Einfassungen, offene Universalschlüssel, Zangen. Hexagonschlüsseln u. Schraubenziehern) auf allen Schrauben (Kreuzkopf-, Allen- ,Quadrat- ,Torx oder gekerbt), Nüssen, Schraubbolzen, etc. Lässt sich nach Gebrauch wieder einfach entfernen.