CREA-TECH - Auto Foam - WEIß/WEIß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 750142
Zolltarifnummer - 39249000
Gewicht - 1.023 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120800942
Hersteller Artikelnummer
750142
Hersteller Typ
750142
Hersteller Artikel Nr.:
750142
Zolltarifnummer:
39249000
Gewicht:
1.023 kg
Das Auto Foam System ist ein Schaumseifensystem, das höchst qualitative Schaumseifen mit einem attraktiven, berührungsfreien Spender kombiniert und so für eine deutliche Kostenersparnis und besser Umweltverträglichkeit sorgt. Große Nachfüllpackungen ermöglichen mit 0,4 ml pro Dosis, bis zu 2.750 Handwäschen. Weniger Arbeitsaufwand und Kosten durch mehr Handwäschen pro Nachfüllung. Visuelle und akustische Anzeige bei niedrigem Seifenfüllstand und niedrigem Batteriestand