Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Big Wipes, 17 x 25 cm, Dose à 40 Stück

kopierenkopieren
CREA-TECH - Big Wipes, 17 x 25 cm, Dose à 40 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00250

  • Zolltarifnummer - 34011900

  • Gewicht - 0.648 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800528

Hersteller Artikelnummer

00250

Hersteller Typ

00250

Hersteller Artikel Nr.:

00250

Zolltarifnummer:

34011900

Gewicht:

0.648 kg

''Big Wipes – Der starke Partner für blitzsaubere Ergebnisse, wo immer Sie sind! Praktische Schnellreinigungshilfe – reinigt schonend aber kraftvoll. Entfernt Klebstoff- und Silikonreste, Fette, Öle, Schmierstoffe, Silikonöle, Tinte, frische Farb-, Lack- und Leimreste. EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNGEN: Zur Reinigung von Werkzeugen, Maschinen, Arbeitstischen, Werkbänken, Geräten uvm. Für die Bereiche Bau, Industrie, Handwerk, Werkstatt, Montage, Baustelle, Kundenservice, Büro, Haushalt und bei Reparaturen – ideal für unterwegs. VERARBEITUNG: Dosierdeckel öffnen und die Schutzfolie entfernen. Anschließend den Dosierdeckel aufsetzen und Tücher einzeln bedarfsgerecht über die Öffnung entnehmen. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Dunkel, kühl und trocken lagern. ACHTUNG: Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit sind immer durchzuführen.''