CREA-TECH - Boden- und Werkstattr.(BWR), Ohne SPRÜHKOPF, Flasche 500 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4710
Zolltarifnummer - 34025090
Gewicht - 0.548 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120800641
Hersteller Artikelnummer
4710
Hersteller Typ
4710
Hersteller Artikel Nr.:
4710
Zolltarifnummer:
34025090
Gewicht:
0.548 kg
''Boden & Werkstattreiniger die perfekte Lösung für alle, die eine gründliche und effektive Reinigung in anspruchsvollen Umgebungen suchen. Ob in der Industrie, in Garagen oder im Haushaltsbereich, sowie im Außenbereich – dieser Reiniger ist speziell formuliert, um selbst hartnäckigste Verschmutzungen zu beseitigen und dabei schonend zu den Oberflächen zu sein. Dieser leistungsstarke Reiniger entfernt mühelos Öl-, Fett- und Schmutzablagerungen und sorgt für eine sichere und hygienische Arbeitsumgebung. ANWENDUNGEN: Vielseitige Anwendung: Ideal für den Einsatz in Industrieanlagen, Werkstätten und Garagen sowie auf emaillierten Fliesen und Beton im Haushalt. Dieser Reiniger ist ein wahres Multitalent! Starke Reinigungsformel: Entfernt mühelos Öl-, Fett- und Schmutzablagerungen, sodass Ihre Böden und Arbeitsflächen wieder strahlend sauber werden. Oberflächenschonend: Entwickelt für die sichere Anwendung auf verschiedenen Materialien, einschließlich empfindlicher Oberflächen wie Emaillierte Fliesen und Beton. VERARBEITUNG: Boden & Werkstattreiniger wird mittels Sprühgerätes, Pinsel usw. auf den kalten Untergrund, PUR bei Ölverschmutzungen und 1:5 mit Wasser verdünnt, bei leichten Verschmutzungen, aufgetragen und nach einiger Einwirkzeit mit einem Wassersauger abgesaugt und gut mit Wasser nachgewaschen. Empfehlenswert zur Nachwäsche ist ein Reinigungsautomat mit Teppichbürste und Absaugung! Vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle testen, um sicherzustellen, dass keine Verfärbungen oder Beschädigungen auftreten. Bei der Verwendung in geschlossenen Räumen für ausreichende Belüftung sorgen.''


