Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Brunox 1 K Filler Spray - 400 ml Dose

kopierenkopieren
CREA-TECH - Brunox 1 K Filler Spray - 400 ml Dose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9700055

  • Zolltarifnummer - 34031980

  • Gewicht - 0.414 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800951

Hersteller Artikelnummer

9700055

Hersteller Typ

9700055

Hersteller Artikel Nr.:

9700055

Zolltarifnummer:

34031980

Gewicht:

0.414 kg

Acryl- Füll & Haftgrund – Verstärkt den Korrosionsschutz und bildet einen stark anhaltenden Untergrund. Der Brunox 1K Filler Spray besitzt eine sehr hohe Fülleigenschaften, egalisiert kleinste Unebenheiten, reduziert den Decklackverbrauch und führt so zu einem besseren Glanzergebnis der Decklackierung. Er wird zum Grundieren und Vorlackieren von Metallflächen verwendet.