Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Brunox Lub & Cor, Dose 400 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Brunox Lub & Cor, Dose 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9700030

  • Zolltarifnummer - 34039900

  • Gewicht - 0.423 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800702

Hersteller Artikelnummer

9700030

Hersteller Typ

9700030

Hersteller Artikel Nr.:

9700030

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.423 kg

Eignet sich speziell als Kettenspray, sowie als Langzeit-Korrosionsschutz für metallische Teile aller Art, bei Innen- und Außenlagerung. (Haltbarkeit: ca.12-18 Monate)