Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Brunox Lubri-Food, Dose 400 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Brunox Lubri-Food, Dose 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9700032

  • Zolltarifnummer - 34031980

  • Gewicht - 0.421 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800950

Hersteller Artikelnummer

9700032

Hersteller Typ

9700032

Hersteller Artikel Nr.:

9700032

Zolltarifnummer:

34031980

Gewicht:

0.421 kg

Lebensmittelechtes Schmiermittel. NSF H1 registriert, No. 136783, USDA1998H1 – Verschleißminderung, Konservierung und Werterhaltung von Investitionsgütern in der Lebensmittelindustrie. Verharzt nicht, geruchsneutral, farblos, sehr gutes Kriechvermögen.