Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Brunox Rostumwandler (BRW), Dose 400 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Brunox Rostumwandler (BRW), Dose 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9700023

  • Zolltarifnummer - 34039900

  • Gewicht - 0.421 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800947

Hersteller Artikelnummer

9700023

Hersteller Typ

9700023

Hersteller Artikel Nr.:

9700023

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.421 kg

Rostumwandler auf Epoxybasis wandelt die verrosteten Stellen in einem Arbeitsgang in eine Grundierung um.