Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Brunox Rostumwandler (BRW), Gebinde 5 kg

kopierenkopieren
CREA-TECH - Brunox Rostumwandler (BRW), Gebinde 5 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9700024

  • Zolltarifnummer - 34039900

  • Gewicht - 5.460 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800948

Hersteller Artikelnummer

9700024

Hersteller Typ

9700024

Hersteller Artikel Nr.:

9700024

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

5.460 kg

Rostumwandler auf Epoxybasis wandelt die verrosteten Stellen in einem Arbeitsgang in eine Grundierung um.