Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Brunox Turbo Spray (BTS), Dose 500 ml Power Click

kopierenkopieren
CREA-TECH - Brunox Turbo Spray (BTS), Dose 500 ml Power Click

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9700016

  • Zolltarifnummer - 34031980

  • Gewicht - 0.468 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800698

Hersteller Artikelnummer

9700016

Hersteller Typ

9700016

Hersteller Artikel Nr.:

9700016

Zolltarifnummer:

34031980

Gewicht:

0.468 kg

Enthält weder Silikon noch Graphit und verhält sich neutral gegenüber Lackoberflächen, Leder, Holz, Gummi, Kunststoff und Textilien.