Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Buchsen- und Lagerkleber, Flasche 50 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Buchsen- und Lagerkleber, Flasche 50 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 064850

  • Zolltarifnummer - 35069900

  • Gewicht - 0.083 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800560

Hersteller Artikelnummer

064850

Hersteller Typ

064850

Hersteller Artikel Nr.:

064850

Zolltarifnummer:

35069900

Gewicht:

0.083 kg

''Buchsen- & Lagerkleber ist demontierbar, hochfest und hochviskos. Härtet schnell aus und ist beständig gegen viele Medien. Hat eine sehr hohe Festigkeit, auch an leicht verölten Fügeteilen. EIGENSCHAFTEN: VERARBEITUNG: Die Oberfläche muss fettfrei und sauber sein. Spalt zwischen den Teilen komplett ausfüllen, anschließend Teile zusammensetzen und komplett verschließen. Anaerobe Flüssigkunststoffe reagieren nicht bei Metall – Kunststoff Kombinationen.''