Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Butalex, Abdichtungsband (BUX), Rolle 150 mm x 10 m

kopierenkopieren
CREA-TECH - Butalex, Abdichtungsband (BUX), Rolle 150 mm x 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 603158

  • Zolltarifnummer - 58063290

  • Gewicht - 2.937 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800654

Hersteller Artikelnummer

603158

Hersteller Typ

603158

Hersteller Artikel Nr.:

603158

Zolltarifnummer:

58063290

Gewicht:

2.937 kg

Butalex dient zur Abdichtung von Dachnähten bei: Rinnen, Kuppeln, Schornsteinen, Roste (Laufroste, Trittroste), Sperrstreifen und Rohrdurchführungen. Abdichtung von Rohranschlüssen und Rohren, thermische Isolation, beste Wasserbeständigkeit. Aus modifizierter Butylkautschukmasse