Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Butalex, Abdichtungsband (BUX), Rolle 200 mm x 10 m

kopierenkopieren
CREA-TECH - Butalex,  Abdichtungsband (BUX), Rolle 200 mm x 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 603258

  • Zolltarifnummer - 58063290

  • Gewicht - 3.712 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800655

Hersteller Artikelnummer

603258

Hersteller Typ

603258

Hersteller Artikel Nr.:

603258

Zolltarifnummer:

58063290

Gewicht:

3.712 kg

Butalex dient zur Abdichtung von Dachnähten bei: Rinnen, Kuppeln, Schornsteinen, Roste (Laufroste, Trittroste), Sperrstreifen und Rohrdurchführungen. Abdichtung von Rohranschlüssen und Rohren, thermische Isolation, beste Wasserbeständigkeit. Aus modifizierter Butylkautschukmasse