Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Butalex , Abdichtungsband (BUX), Rolle 50 mm x 10 m

kopierenkopieren
CREA-TECH - Butalex , Abdichtungsband (BUX), Rolle 50 mm x 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 603058

  • Zolltarifnummer - 58063290

  • Gewicht - 0.962 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800653

Hersteller Artikelnummer

603058

Hersteller Typ

603058

Hersteller Artikel Nr.:

603058

Zolltarifnummer:

58063290

Gewicht:

0.962 kg

Butalex dient zur Abdichtung von Dachnähten bei: Rinnen, Kuppeln, Schornsteinen, Roste (Laufroste, Trittroste), Sperrstreifen und Rohrdurchführungen. Abdichtung von Rohranschlüssen und Rohren, thermische Isolation, beste Wasserbeständigkeit. Aus modifizierter Butylkautschukmasse