Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Butalex auf Bitumenbasis (BUX), Rolle 50 mm x 10 m

kopierenkopieren
CREA-TECH - Butalex auf Bitumenbasis (BUX), Rolle 50 mm x 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B-603058

  • Zolltarifnummer - 39191012

  • Gewicht - 0.910 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800712

Hersteller Artikelnummer

B-603058

Hersteller Typ

B-603058

Hersteller Artikel Nr.:

B-603058

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.910 kg

Butalex-Bitumen zum Abkleben und Abdichten von Nähten in Dachrinnen, Abflussrohren und Dachpappen. Zum wasserdichten Abkleben von Schornsteinanschlüssen, Dachfenstern, Lichtkuppeln, Fenstern, usw.