CREA-TECH - Butaseal (BUS), GRAU, 1,5mmx15mmx30m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 553358
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.981 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120800649
Hersteller Artikelnummer
553358
Hersteller Typ
553358
Hersteller Artikel Nr.:
553358
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.981 kg
''Butaseal ist ein flexibles Butylkautschuk-Band auf Rolle, zum Kleben und Dichten. Gesamtdicke: 1,0 mm Temperaturbereich von -30°C bis +80°C Im Autosektor wird dieses zur Verklebung von Kunststofffolien in Türen und Dachverkleidungen verwendet. Weiters zur Abdichtung bei Kotflügeln und Karosserieunterteilen. Es ist ideal zur Vermeidung von Vibrationen. In der Industrie wird das Band für flexible Verklebungen (zeitlich oder auch permanent) auch auf schwierigen Materialien eingesetzt.''


