CREA-TECH - Butaseal (BUS), SCHWARZ, 1,5mmx15mmx30m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 551158
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.976 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120800648
Hersteller Artikelnummer
551158
Hersteller Typ
551158
Hersteller Artikel Nr.:
551158
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.976 kg
''Butaseal ist ein flexibles Butylkautschuk-Band auf Rolle, zum Kleben und Dichten. Gesamtdicke: 1,0 mm Temperaturbereich von -30°C bis +80°C Im Autosektor wird dieses zur Verklebung von Kunststofffolien in Türen und Dachverkleidungen verwendet. Weiters zur Abdichtung bei Kotflügeln und Karosserieunterteilen. Es ist ideal zur Vermeidung von Vibrationen. In der Industrie wird das Band für flexible Verklebungen (zeitlich oder auch permanent) auch auf schwierigen Materialien eingesetzt.''


