Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Care & Shine - 400 ml Dose

kopierenkopieren
CREA-TECH - Care & Shine - 400 ml Dose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00084

  • Zolltarifnummer - 34039900

  • Gewicht - 0.371 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800870

Hersteller Artikelnummer

00084

Hersteller Typ

00084

Hersteller Artikel Nr.:

00084

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.371 kg

''Care & Shine mit Zitrusduft verschafft: Pflege, Glanz, Reinigung & Schutz in einem Arbeitsgang. Es erneuert das Aussehen von allen synthetischen Materialien. Wiederherstellung der Originalfarbe von verwitterten synthetischen Teilen. Für Stoßstangen und Armaturenbretter geeignet. Sehr sparsam im Verbrauch. Sorgt für eine lange Zeit hindurch für einen ausgezeichneten Glanz. ANWENDUNGSBEREICHE: Autos, LKW, Busse, Motorräder, Wohnmobile, Baumaschinen, Haushalt, Büro, Geschäftsräume, Gastronomie, Gartengeräte uvm. EINSATZBEREICHE: Alle Kunststoffoberflächen, wie z.B. Stoßstangen, Armaturenbrett, Gummi, Dichtungen, Gehäuse von Elektrogeräten, Gehäuse von Rasenmäher, uvm. VERARBEITUNG:''