Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Clean & Fresh, Dose 100 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Clean & Fresh, Dose 100 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80149

  • Zolltarifnummer - 38085900

  • Gewicht - 0.119 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800944

Hersteller Artikelnummer

80149

Hersteller Typ

80149

Hersteller Artikel Nr.:

80149

Zolltarifnummer:

38085900

Gewicht:

0.119 kg

''Clean & Fresh ist die ideale Lösung für alle, die Wert auf ein hygienisches, frisches Fahrzeugklima legen. Der angenehm dezente Duft sorgt sofort für ein sauberes Frischegefühl, während die antibakterielle Wirkung des Produkts tiefenwirksam gegen Keime, Bakterien und unangenehme Gerüche vorgeht. Besonders in geschlossenen Fahrzeuginnenräumen können sich schnell Gerüche und potenziell allergieauslösende Mikroorganismen ansammeln – Clean & Fresh bekämpft beides in nur einem Schritt. Clean & Fresh vereint Geruchsentfernung und Hygieneschutz in einem Produkt. Es neutralisiert hartnäckige Geruchsquellen wie Rauch, Tiergerüche oder muffige Klimaanlagenluft und wirkt gleichzeitig gegen gesundheitsschädliche Keime und Bakterien – für ein rundum sauberes Raumgefühl. EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNG: Klimaanlage und Umluft einschalten und auf kaltstellen. Die Dose kräftig schütteln und im Ansaugbereich der Umluft positionieren, dann den Sprühkopf aktivieren. Die Dose sprüht sich automatisch leer. Restentleerung der Dose in ca. 2 bis 2,5 Minuten danach ca. 10 Minuten einwirken lassen. Nach der Anwendung das Fahrzeug gut durchlüften. Enthält neben modernen Hygienekomponenten im Gegensatz zu anderen handelsüblichen Produkten einen innovativen Wirkstoff zur dauerhaften Geruchsabsorption.''