Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Clear Crea Lube (CTL), Dose 400 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Clear Crea Lube (CTL), Dose 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00069

  • Zolltarifnummer - 34039900

  • Gewicht - 0.365 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800868

Hersteller Artikelnummer

00069

Hersteller Typ

00069

Hersteller Artikel Nr.:

00069

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.365 kg

''Clear Crea Lube ist ein hochwertiges, schleuderfestes Schmiermittel für schwierigste Einsatzbedingungen. Clear Crea Lube ist wasserabweisend, feuchtigkeitsverdrängend, besitzt eine besonders hohe Druckaufnahmefähigkeit und ist beständig im Temperaturbereich von -30°C bis + 200°C. EIGENSCHAFTEN: EINSATZGEBIETE: Zur Langzeitschmierung von kraftübertragenden Bolzen, Scharnieren, Führungen, Rollen und Kugellagern sowie allen Arten von Gelenken und Kupplungen, Ketten und Drahtseilen, Maschinen und Präzisionsteilen. Auch bei höchster Belastung widersteht Clear Crea Lube allen Witterungseinflüssen und sichert durch seine extreme Kriechfähigkeit eine Langzeitschmierung selbst in engsten Zwischenräumen. Frei von Silikonölen, Graphit und MoS2. Enthält kein PCB, Schwefel und Nitrit. VERARBEITUNG:''