Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Crea-Compressband (CCB), 10 mm x 10 mm x 12,5 m

kopierenkopieren
CREA-TECH - Crea-Compressband (CCB), 10 mm x 10 mm x 12,5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 701561

  • Zolltarifnummer - 85291095

  • Gewicht - 0.148 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800933

Hersteller Artikelnummer

701561

Hersteller Typ

701561

Hersteller Artikel Nr.:

701561

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

0.148 kg

Crea-Compressband ist ein vorkomprimiertes, einseitig klebendes Fugendichtband aus acrylat-imprägniertem Polyurethanschaumstoff für die schlagregensichere Abdichtung von Fugen und Anschlüssen. Nach Anwendung expandiert das vorkomprimierte Band langsam, wodurch die Fuge verschlossen wird.