Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Crea-Compressband (CCB), 20 mm x 20 mm x 8 m

kopierenkopieren
CREA-TECH - Crea-Compressband (CCB), 20 mm x 20 mm x 8 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 701578

  • Zolltarifnummer - 85291095

  • Gewicht - 0.412 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800934

Hersteller Artikelnummer

701578

Hersteller Typ

701578

Hersteller Artikel Nr.:

701578

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

0.412 kg

Crea-Compressband ist ein vorkomprimiertes, einseitig klebendes Fugendichtband aus acrylat-imprägniertem Polyurethanschaumstoff für die schlagregensichere Abdichtung von Fugen und Anschlüssen. Nach Anwendung expandiert das vorkomprimierte Band langsam, wodurch die Fuge verschlossen wird.