Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Crea-Dit 21 - Schwarz, 50 ml Kartusche

kopierenkopieren
CREA-TECH - Crea-Dit 21 - Schwarz, 50 ml Kartusche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30235

  • Zolltarifnummer - 34059090

  • Gewicht - 0.070 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800909

Hersteller Artikelnummer

30235

Hersteller Typ

30235

Hersteller Artikel Nr.:

30235

Zolltarifnummer:

34059090

Gewicht:

0.070 kg

''Crea-Dit 21 schwarz ist ein 2K-Kleber zum Verkleben von Metallen, Keramik, Holz, Stein und vielen harten Kunststoffen. Ausgezeichnete Schlag-, Schäl- und Zugscherfestigkeit, Schnell zu fixieren, Benötigt nur eine geringe Oberflächenvorbereitung. EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNGEN: Für viele Reparaturen an Ort und Stelle mit hoher Qualität und geringem Aufwand. Erreicht eine extrem hohe Festigkeit. Universell einsetzbar, Witterungsbeständig, z.B.: Stoßfänger, Spoiler, Kühler, Außenspiegel und Karosseriebleche. GFK-Teile, Türbleche, Heck- und Frontbeleuchtung. VERARBEITUNG: Die Klebeflächen müssen sauber, öl- und fettfrei sein. Ausgezeichnete Ergebnisse werden durch ein mechanisches Aufrauen der Klebefläche erreicht. Kartusche in die Dosierpistole einlegen und verschließen. Verschlusskappe abdrehen, Mischdüse aufstecken und festdrehen. Material ausdrücken und die ersten 2g entsorgen, da diese noch nicht 1:1 gemischt sind. Werkstücke zusammenfügen und fixieren. Nach Verwendung die Mischdüse wieder abnehmen und die Kartusche mit dem Verschluss schließen. Aushärtezeiten hängen von der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit ab. Angebrochene Kartusche kühl und trocken lagern. ACHTUNG: Für Polyethylene, PTFE und Silikon nicht geeignet.''