Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Crea-Dit Epoxy Kleber TRANSPARENT, 50 ml Kartusche

kopierenkopieren
CREA-TECH - Crea-Dit Epoxy Kleber TRANSPARENT, 50 ml Kartusche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20248

  • Zolltarifnummer - 39073000

  • Gewicht - 0.067 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800906

Hersteller Artikelnummer

20248

Hersteller Typ

20248

Hersteller Artikel Nr.:

20248

Zolltarifnummer:

39073000

Gewicht:

0.067 kg

''Crea-Dit Epoxy 5 Min. transparent ist ein zweikomponentiger, struktureller Epoxy-Klebstoff mit guter Abschäl- und Schockwiderstandsfähigkeit. Zum Kleben von: Metallen, Keramik, Glas, Stein, Leder, Holz und vielen harten Kunststoffen. EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNGEN: Für viele Reparaturen an Ort und Stelle mit hoher Qualität und geringem Aufwand. Erreicht eine extrem hohe Festigkeit. Universell einsetzbar, Witterungsbeständig, auch als Vergussmasse geeignet. VERARBEITUNG: Die Klebeflächen müssen sauber, öl- und fettfrei sein. Ausgezeichnete Ergebnisse werden durch ein mechanisches Aufrauen der Klebefläche erreicht. Kartusche in die Dosierpistole einlegen und verschließen. Verschlusskappe abdrehen, Mischdüse aufstecken und festdrehen. Material ausdrücken und die ersten 2g entsorgen, da diese noch nicht 1:1 gemischt sind. Werkstücke zusammenfügen und fixieren. Nach Verwendung die Mischdüse wieder abnehmen und die Kartusche mit dem Verschluss schließen. Aushärtezeiten hängen von der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit ab. Angebrochene Kartusche kühl und trocken lagern. ACHTUNG: Für Polyethylene, PTFE und Silikon nicht geeignet.''