Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Crea-Klett-Fix (CKF), Haken - 25 mm breit, Stück à 5 m

kopierenkopieren
CREA-TECH - Crea-Klett-Fix (CKF), Haken - 25 mm breit, Stück à 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10603000

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.113 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800569

Hersteller Artikelnummer

10603000

Hersteller Typ

10603000

Hersteller Artikel Nr.:

10603000

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.113 kg

Crea-Klett-Fix ist ein selbstklebendes Klettverschlussband für die einfache Montage von Flaschenhalterungen, Freisprecheinrichtungen, Teppichen, usw. Macht bohren überflüssig. Der Kleber besteht aus modifiertem Acrylat.