Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Crea-Klett-Fix (CKF), Schlaufen - 25 mm breit, Stück à 6 m

kopierenkopieren
CREA-TECH - Crea-Klett-Fix (CKF), Schlaufen - 25 mm breit, Stück à 6 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10604000

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.079 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800570

Hersteller Artikelnummer

10604000

Hersteller Typ

10604000

Hersteller Artikel Nr.:

10604000

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.079 kg

Abdeckhilfe bei schwierigen Abdeckarbeiten an Autos, besonders für Dichtungen an Fenstern, Türen, Schiebedächern, Motorhauben, Kofferraumdeckel, Front- und Rückscheiben.