Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Crea-Klett-Fix Set (CKF)-Haken&Schlaufen-Set = 25mm x 1m

kopierenkopieren
CREA-TECH - Crea-Klett-Fix Set (CKF)-Haken&Schlaufen-Set = 25mm x 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10605000

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.038 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800571

Hersteller Artikelnummer

10605000

Hersteller Typ

10605000

Hersteller Artikel Nr.:

10605000

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.038 kg

''Klett-Fix Set schwarz besteht aus Haken und Schlaufen, welche für Kabelbandagierungen im Automobilbereich, als Ersatz von Schläuchen und Wellrohren eingesetzt werden. Sie haben eine hohe Alterungsbeständigkeit und sind extrem beständig als Scheuer- und Klapperschutz. Einseitig mit einem hochwertigen Acrylkleber beschichtet. Die PA-Haken sind mit einem hochwertigen, feuchtigkeitsbeständigen Klebesystem ausgerüstet. Die Schlaufen bestehen aus einem PA-Velourgewebe-Klebeband.''