Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Crea-Seal Klebe- u. Dichtmasse (CSL), SCHWARZ, 290 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Crea-Seal Klebe- u. Dichtmasse (CSL), SCHWARZ, 290 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9700008

  • Zolltarifnummer - 39100000

  • Gewicht - 0.510 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800695

Hersteller Artikelnummer

9700008

Hersteller Typ

9700008

Hersteller Artikel Nr.:

9700008

Zolltarifnummer:

39100000

Gewicht:

0.510 kg

''Crea Seal ist eine Klebe- und Dichtmasse für die Verklebung und Abdichtung von Karosserieteilen. Crea-Seal kann sofort nach der Hautbildung Nass in Nass überlackiert werden. Die hervorragende Zugscherfestigkeit erlaubt die Verklebung von Karosserieteilen, Anbauteilen, Spoilern und Verbreiterungen. EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNGEN: Crea-Seal haftet auch sehr gut auf lackierten Flächen, Glas, den meisten Kunststoffen, Holz und Fliesen auch unter extremsten Bedingungen wie zum Beispiel auf feuchtem Untergrund. EINSCHRÄNKUNGEN: Nicht geeignet für PE, PP, PC, PMMA, PTFE, weiche Kunststoffe, Neopren. Nicht überstreichbar mit Alkydharzlacken. REINIGUNG: Verunreinigungen lassen sich im frischen Zustand mit Big Wipes oder Sure Solv entfernen. Im abgebundenen Zustand ist Crea-Seal nur noch mechanisch zu entfernen. TECHNISCHE DATEN: Hautbildungszeit (+ 23 °C/50%RF): ca. 10 Minuten Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C HALTBARKEIT: 18 Monate (ungeöffnet) bei trockener Lagerung zwischen +5°C und +25°C.''